Cardigan da donna con softshell verde autunno/nero M

Codice art.: 594325364199M
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria donna

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglie donna Standard
Taglia dell’ordine Taglia DE Taglia FR/ES Taglia IT Informazioni sul produttore Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Come misurare

su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Colore herbstgrün / schwarz
    Taglia unisex M
    Tipo di prodotto Golf

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 594325364199M
    EAN / GTIN 7330509858974
    Codice del produttore 594325364199M

    Descrizione

    Esecuzione:


    Materiale principale
    97% poliestere, 3% elastan, maglia jacquard, un lato spazzolato, elasticizzato, 290 g/m²
    Finitura
    Dorso allungato, Orlo inferiore regolabile con elastico
    Cuffia con elastico

    Tasche
    Tasca sul petto con cerniera
    Tasche anteriori con cerniera

    Dettagli
    Sezioni delle spalle rinforzate

    Funzionalità
    Taglio donna, Vita affusolata

    Chiusura frontale
    Cerniera in plastica a due vie, Pattina antivento interna

    Descrizione:

    • Giacca in maglia dal taglio femminile, con colletto ben disegnato e qualità del pile imbattibilmente confortevole
    • Questa giacca con cerniera a due vie sul davanti è realizzata in un materiale unico che può essere meglio descritto come pile tridimensionale
    • Il materiale spazzolato conferisce alla giacca un aspetto con motivo 3D, morbido, La giacca è rinforzata con materiale softshell nelle maniche, nelle spalle e nell'orlo posteriore per una maggiore durata, e poiché non c'è softshell sotto le ascelle la ventilazione è migliore
    • Aree eccellenti per il profiling aziendale, ma altrettanto valide fuori dal lavoro come sul lavoro
    • Disponibile anche nel modello da uomo 5942

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello