• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Mola abrasiva di precisione VIB-STAR al CBN D×T×H (mm) B126 3 mm

Codice art.: 592015 3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Spessore del rivestimento X (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Lavorazione: In tondo esterna; Rettifica in piano
  • Sigla materiale abrasivo: CBN
  • Forma: 1A1

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lavorazione In tondo esterna; Rettifica in piano
Materiale abrasivo nitruro di boro cubico
Sigla materiale abrasivo CBN
Specifica B126C50B-VIB-STAR HSS
Forma 1A1
⌀ Disco D 225 mm
Larghezza disco T 15 mm
⌀ Foro H 51 mm
Larghezza rivestimento abrasivo U 15 mm
Altezza rivestimento abrasivo X 3 mm
Tipo di prodotto Disco per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 592015 3
EAN / GTIN 9003173021392
Codice del produttore 34448324

Tabella dati

Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Mole abrasive per rettifica in tondo esterna e in piano altamente sviluppate, con materiali superabrasivi (CBN o diamante) rivestite con legante di resina sintetica. Il corpo base delle mole VIB-STAR altamente resistente, ottimizzato contro le vibrazioni consente un’elevata attenuazione per lavorazioni silenziose e uniformi con qualità superficiale elevata.
  • Notevole aumento della potenza (fattore G) rispetto ai materiali abrasivi tradizionali.
  • La struttura antivibrante del corpo portante aumenta notevolmente la durata.
  • Effetto autoravvivante continuo grazie all’assorbimento di potenza uniforme e all’assenza di intervalli di ravvivatura ciclici.

Rivestimento al CBN per la rettifica ad alte prestazioni di materiali a truciolo lungo, a contenuto di ferro come per es. acciai al cromo temprati e altamente legati, materiali HSS (incluse qualità sinterizzate) e leghe a base di nichel.

Uso:

  • Impiego universale per tutti i materiali a partire da una durezza di circa 58 HRC (limite di economicità).
  • Per rettifica in tondo esterna e in piano (levigatura longitudinale, rettifica diritta).
  • Utilizzabile su tutte le rettificatrici comuni nella realizzazione di utensili, stampi e macchine (per es. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Hotz, Jones & Shipman).
  • Raffreddamento con emulsione o olio per rettifica necessario.
  • Le mole superabrasive al CBN/diamantate vengono utilizzate sempre con metà larghezza massimale rispetto alle mole abrasive tradizionali.

Specifica:

B126C50B-VIB-STAR HSS

Nota:

Queste mole abrasive possono essere ravvivate precedentemente alla prima rettifica con un avvicinamento di circa 0,02 mm su un blocco di acciaio dolce. In alternativa anche con dispositivo di ravvivatura n. art. 599600. Affilatura di mole (apertura del legante) mediante pietra per affilare n. art. 599840.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello