16ERM AG 60 IC50M Inserti a profilo parziale a 60°, per filettatura esterna

Codice art.: 5920010
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 5 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 5 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Codice articolo 5920010
    EAN / GTIN 7291075047462
    Codice del produttore 5920010
    Numero-L L23960 76

    Descrizione

    Descrizione:

    Inserti Laydown per Filettatura, Passo massimo del filetto (TPX) 3 mm, Passo minimo del filetto (TPN) 0.5 mm, Filetti massimi per pollice (TPIX) 48 Threads/″, Filetti minimi per pollice (TPIN) 8 Threads/″

    Proprietà:

    • Raggio dellinserto (RE) 0.08 mm
    • Thread Form Type (THFT) VP60
    • Passo massimo del filetto (TPX) 3 mm
    • Passo minimo del filetto (TPN) 0.5 mm
    • Filetti massimi per pollice (TPIX) 48 Threads/″
    • Filetti minimi per pollice (TPIN) 8 Threads/″

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello