Mola abrasiva piatta di precisione D×T×H (mm)

Codice art.: 591506
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
22 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
  • Lavorazione: Rettifica in piano
  • Sigla materiale abrasivo: A
  • Forma: 1

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Lavorazione Rettifica in piano
    Materiale abrasivo Corindone speciale
    Sigla materiale abrasivo A
    Specifica SD78A80II8PVB3F
    Forma 1
    ⌀ Disco D 350 mm
    Larghezza disco T 40 mm
    ⌀ Foro H 127 mm
    Tipo di prodotto Mola abrasiva piatta

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 591506
    EAN / GTIN 9003176644192
    Codice del produttore 664419

    Tabella dati

    Acciaio < 900 N/mm²
     
    Acciaio < 1400 N/mm²
     
    Acciaio < 55 HRC
     
    Acciaio < 60 HRC
     
    Acciaio < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    Uni
     
    a umido max.
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Mole abrasive piatte ad alte prestazioni con legante ad alta porosità per un carico termico ridotto e usura minima del diamante di ravvivatura.
    • Impiego universale nella rettifica pendolare, pertanto minor numero di cambi mola durante le operazioni di lavoro giornaliero.
    • Utilizzabili su tutte le rettificatrici comuni nella realizzazione di utensili, stampi e macchine, ad es. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.
    • Raffreddamento con emulsione necessario; con materiali a truciolo lungo assicurare una buona lubrorefrigerazione.

    Corindone speciale per la lavorazione di acciai per utensili e da cementazione altamente legati e temprati, stellite e ghisa dura. In particolare con materiali duri, le specifiche tecniche in grana 80 assicurano risultati ottimali grazie alla migliore penetrazione nel materiale.

    Specifica:

    SD78A80II8PVB3F

    Nota:

    Mole abrasive piatte profilate disponibili su richiesta.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello