Mole troncatrici da laboratorio 150x1x20mm A 60 O5 B68 acc./superrapido

Codice art.: 591103
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Disco per troncatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 591103
    EAN / GTIN 9003175911035
    Codice del produttore 591103
    Numero-L L50140 707

    Descrizione

    Descrizione:

    I dischi da taglio da laboratorio di ALTA QUALITÀ sono perfetti per il taglio a secco di campioni di acciaio e HSS da laboratorio su macchine da taglio stazionarie e affilatrici automatiche per sega. I massimi valori di prestazioni con un'usura dell'utensile notevolmente ridotta distinguono questo prodotto, che ottimizza chiaramente i processi in termini di economia ed efficienza.

    Proprietà:

    • Forma: MOLA DA TAGLIO DIRITTA 41N.
    • Grana: 60
    • Vs /max: 50 m/s..
    • Idoneità dei materiali: HSS, acciaio
    • Linea di prodotti: PREMIUM
    • Specifiche : A 60 O5 B68
    • Dimensioni (P x P x a): 150 x 1 x 20 mm
    • Diametro: 150 mm
    • Spessore: 1 mm
    • Foratura: 20 mm
    • Strumento per: Troncatrici fisse

    Vantaggi:

    • Massime prestazioni con un'usura dell'utensile notevolmente ridotta

    Uso:

    • Per l'uso su acciaio e HSS
    • Per il taglio a secco su macchine stazionarie e affilatrici automatiche

    Raccomandazioni:

    • Fissare il pezzo durante la lavorazione e non esporre il disco a un carico laterale
    • Max. Rispettare la velocità di lavoro massima di 63 m/s.
    Caratteristiche:
    • Valori di prestazioni più elevati
    • Usura minima dell'attrezzo
    • Massima convenienza

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello