Mola abrasiva piatta di precisione Strato D×Prof.×H (mm)

Codice art.: 590640
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
  • Lavorazione: Rettifica in piano
  • Sigla materiale abrasivo: A
  • Forma: 5

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Lavorazione Rettifica in piano
    Sigla materiale abrasivo A
    Specifica F13A46HH11PV
    Forma 5
    ⌀ Disco D 400 mm
    Larghezza disco T 50 mm
    ⌀ Foro H 127 mm
    ⌀ Arco P 200 mm
    Profondità arco F 1 10 mm
    Tipo di prodotto Mola abrasiva piatta

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 590640
    EAN / GTIN 9003175937127
    Codice del produttore 593712

    Tabella dati

    Al/Mg
     
    Acciaio < 900 N/mm²
     
    Acciaio < 1400 N/mm²
     
    Acciaio < 55 HRC
     
    INOX
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Uni
     
    a umido max.
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Mole abrasive piatte ad alte prestazioni con legante ad alta porosità per un carico termico ridotto e usura minima del diamante di ravvivatura.
    • Impiego universale nella rettifica pendolare, pertanto minor numero di cambi mola durante le operazioni di lavoro giornaliero.
    • Utilizzabili su tutte le rettificatrici comuni nella realizzazione di utensili, stampi e macchine, ad es. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.
    • Raffreddamento con emulsione necessario; con materiali a truciolo lungo assicurare una buona lubrorefrigerazione.

    Corindone nobile sottoposto a trattamento speciale per la lavorazione di acciai non legati e a bassa lega, non temprati.
    Forma 5 con rientranza su un lato.

    Uso:

    Per sgrossatura.

    Specifica:

    F13A46HH11PV

    Nota:

    Mole abrasive piatte profilate disponibili su richiesta.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello