TTG-16E-24-UN IC908 Inserti per filettatura esterna a profilo completo American UN (UN, UNC, UNF, UNEF) con 10 taglienti

Codice art.: 5903482
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 4 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 4 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Tipo di prodotto Inserto per filettatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 5903482
    EAN / GTIN 7291075348392
    Codice del produttore 5903482
    Numero-L L23960 1316

    Descrizione

    Descrizione:

    On-Edge Threading Indexable Inserts, Cutting Width (CW) 2.1 mm, Profile Included Angle (PNA) 60 Degrees

    Proprietà:

    • Raggio dellinserto (RE) 0.14 mm
    • Larghezza taglio (CW) 2.1 mm
    • Diametro inscritto (IC) 16 mm
    • Profile Included Angle (PNA) 60 Degrees
    • Thread Form Type (THFT) UN60
    • Filetti per pollice (TPI) 24 Threads/″

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello