MultiCheck vernier M 12x1,5 6H

Codice art.: 590281
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
Tipo di prodotto Calibro a tampone differenziale filettato

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 590281
EAN / GTIN 4046122527793
Codice del produttore 590281

Descrizione

Descrizione:

MultiCheck vernier M 12x1,5 tolleranza 6HMultiCheck VernierAccuracy of reading 0.1 mm- One single measuring device for checking both - accuracy to thread size and thread depth- Thread gauging cycle time reduced by 50 %- Thread depth up to 4xD can be measured (max. 80 mm)- Application of standard thread plug gauges slighty modifiedSimple replacement of worn plug gauges- Reliable reading of the thread depth from measuring sleeve or digital readout- Coated version on request
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello