16ER G 55 IC908 Inserti per filettatura esterna a 55° a profilo parziale

Codice art.: 5902221
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 5 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 5 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Codice articolo 5902221
    EAN / GTIN 7291075046762
    Codice del produttore 5902221
    Numero-L L23960 1321

    Descrizione

    Descrizione:

    Inserti Laydown per Filettatura, Passo massimo del filetto (TPX) 3 mm, Passo minimo del filetto (TPN) 1.75 mm, Filetti massimi per pollice (TPIX) 14 Threads/″, Filetti minimi per pollice (TPIN) 8 Threads/″

    Proprietà:

    • Raggio dellinserto (RE) 0.23 mm
    • Thread Form Type (THFT) VP55
    • Passo massimo del filetto (TPX) 3 mm
    • Passo minimo del filetto (TPN) 1.75 mm
    • Filetti massimi per pollice (TPIX) 14 Threads/″
    • Filetti minimi per pollice (TPIN) 8 Threads/″

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello