MultiCheck digitale M 5 6H

Codice art.: 590140
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
Tipo di prodotto Calibro a tampone differenziale filettato

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 590140
EAN / GTIN 4046122526833
Codice del produttore 590140
Numero-L L40140 11

Descrizione

Descrizione:

MultiCheck digitale M 5 tolleranza 6HMultiCheck digitalePrecisione di lettura 0,01 mm- Un unico strumento di misura per controllare sia la precisione della dimensione del filetto che la profondità del filetto- Tempo del ciclo di misurazione della filettatura ridotto del 50- Profondità della filettatura fino a 4xD può essere misurata (max. 80 mm)- Applicazione dei tamponi standard leggermente modificataSemplice sostituzione dei tamponi usurati- Lettura affidabile della profondità della filettatura dalla bussola di misura o dalla lettura digitale- Versione rivestita su richiesta- MultiCheck Digital con trasmissione dati wireless integrata (MCDW) su richiesta
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello