Attacchi quadri di collegamento di taratura

Codice art.: 59011014
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Testa a innesto con attacco quadro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 59011014
EAN / GTIN 4018754192342
Codice del produttore 59011014
Numero-L L60010 4205

Descrizione

Descrizione:

  • Senza sfera o. Perno (quindi non adatto per il serraggio della vite)
  • Risultati di misurazione ottimali durante la calibrazione grazie alla riduzione delle forze laterali

Proprietà:

  • Quadro di azionamento esterno (pollici): 1/4″
  • Guida quadrata esterna (pollici): 3/8″
  • per no.: 734/4
  • Gr.: 11
  • Lunghezza [mm]: 24,7 mm
  • Peso: 12 g

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello