MultiCheck scala M 10x1,25 6H

Codice art.: 590089
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Calibro a tampone differenziale filettato

Identificazione e classificazione

Codice articolo 590089
EAN / GTIN 4046122526475
Codice del produttore 590089
Numero-L L40150 17
Produttore Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Descrizione

Descrizione:

MultiCheck scala M 10x1,25 tolleranza 6HScala MultiCheckPrecisione di lettura 0,5 mm- Un unico strumento di misura per controllare sia la precisione della dimensione del filetto che la profondità del filetto- Tempo del ciclo di misurazione della filettatura ridotto del 50- Profondità della filettatura fino a 4xD può essere misurata (max. 80 mm)- Applicazione dei tamponi standard leggermente modificataSemplice sostituzione dei tamponi usurati- Lettura affidabile della profondità della filettatura dalla bussola di misura o dalla lettura digitale- Versione rivestita su richiesta

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello