CHIAVI POLIGONALI DOPPIE

Codice art.: 59.21X23
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
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 59.21X23
EAN / GTIN 3148511139202
Codice del produttore 59.21X23
Numero-L L60130 570

Descrizione

Descrizione:

  • Spessori del prodotto: Chiavi dritte a doppio anello: teste sottili e manico corto per lavorare in spazi ristretti
  • testa con profilo OGV® a dodici lati per un serraggio potente e delicato dei dadi
  • cromato, satinato

Proprietà:

  • A [mm]: 21X23
  • L x B1 [mm]: 30.5 x 33.6
  • E [mm]: 9.9
  • B [mm]: 217
  • L [mm]: 240
  • [g]: 130

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello