{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denti / pollice | 4 - 5 | |
Diametro | 89 mm | |
Profondità di taglio massima | 40 mm | |
Numero di giri consigliato, acciaio | 95 min-1 | |
Numero di giri consigliato, INOX | 45 min-1 | |
Numero di giri consigliato, alluminio | 145 min-1 | |
Tipo di prodotto | Sega da traforo |
Codice articolo | 589760 89 | |
EAN / GTIN | 3165140262521 | |
Codice del produttore | 2608584652 |