Attacco 30

Codice art.: 589310 30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.617 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma del codolo con bocca esagonale
Apertura codolo 11 mm
Per seghe a tazza di ⌀ 14 mm - 30 mm
Tipo di prodotto Attacco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 589310 30
EAN / GTIN 4045197158741

Descrizione

Esecuzione:

Attacco standard con forza di serraggio elevata.

Fornitura:

Incluse punte da centro in HSS.

Nota:

Per il serraggio su macchine fisse con attacco non esagonale selezionare il mandrino n. art. 342220 Dim. 16/16 e il corrispondente attacco.
Per attacco CM2, ad es. attacco n. art. 342500 Dim. 2/16.
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
    Modello Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello