Esecuzione:
Struttura robusta con dentatura variabile su corpo in acciaio speciale (bimetallo). Il fondo rigido rinforzato è munito di una filettatura e di fori (da ⌀ 32 mm) per un attacco sicuro sul gambo. L’ottima qualità dei denti in acciaio superrapido HSS, la geometria e le ridotte tolleranze di lavorazione garantiscono una migliore capacità di taglio e una lunga durata.
- Dentatura Vario 4 / 6 denti per pollice per funzionamento senza vibrazioni.
- Massima profondità di taglio per tutte le Dimensioni 38 mm.
Uso:
Su trapani a colonna, torni o trapani manuali. Per eseguire fori su materiali sottili e spessi con superficie del pezzo piano o curvata. Per tutti i materiali come acciaio, acciaio legato, ottone, rame, ghisa, metalli leggeri, legno, pannelli di cartongesso e di materie plastiche, ecc. L’utilizzo di un lubrificante aumenta la durata (metalli).
Raccomandazioni:
L’uso di olio da taglio (ad esempio n. art.
084205 Dim. 0,25) allunga la durata e permette un avanzamento dei lavori più rapido.
Nota:
Gli attacchi e le seghe a tazza sono compatibili con tutte le seghe a tazza in bimetallo disponibili in commercio, eccetto SDS Bosch.
Per le testine di foratura per pietra vedi n. art. 788000.
Per i tagliadischi in metallo duro per acciaio vedi n. art. 118400, 118500, 119000.