Sega a tazza in bimetallo 92 mm

Codice art.: 589010 92
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
230 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Diametro (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Denti / pollice 4 / 6
    Diametro 92 mm
    Numero di giri consigliato, acciaio 95 min-1
    Numero di giri consigliato, INOX 45 min-1
    Numero di giri consigliato, alluminio 140 min-1
    Tipo di prodotto Sega da traforo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 589010 92
    EAN / GTIN 4045197158642
    Codice del produttore 589010 92

    Descrizione

    Esecuzione:

    Struttura robusta con dentatura variabile su corpo in acciaio speciale (bimetallo). Il fondo rigido rinforzato è munito di una filettatura e di fori (da ⌀ 32 mm) per un attacco sicuro sul gambo. L’ottima qualità dei denti in acciaio superrapido HSS, la geometria e le ridotte tolleranze di lavorazione garantiscono una migliore capacità di taglio e una lunga durata.
    • Geometria vario-tooth 4 / 6 denti per pollice per funzionamento senza vibrazioni.
    • Massima profondità di taglio per tutte le Dimensioni 38 mm.
    • Denti rettificati in modo preciso – Taglio rapidissimo e bordi taglienti più puliti.

    Uso:

    Su trapani a colonna, torni o trapani manuali. Per eseguire fori su materiali sottili e spessi con superficie del pezzo piano o curvata. Per tutti i materiali come acciaio, acciaio legato, ottone, rame, ghisa, metalli leggeri, legno, pannelli di cartongesso e di materie plastiche, ecc. L’utilizzo di un lubrificante aumenta la durata (metalli).

    Raccomandazioni:

    L’uso di olio da taglio (ad esempio n. art. 084205 Dim. 0,25) allunga la durata e permette un avanzamento dei lavori più rapido.

    Nota:

    Gli attacchi e le seghe a tazza sono compatibili con tutte le seghe a tazza in bimetallo disponibili in commercio, eccetto SDS Bosch.
    Per le testine di foratura per pietra vedi n. art. 788000.
    Per i tagliadischi in metallo duro per acciaio vedi n. art. 118400, 118500, 119000.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello