Lame per seghe frontali a gattuccio 6108RCT

Codice art.: 588745 6108RCT
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
33 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Descrizione Prezzo unitario IVA incl.
  • Ottimizzato per il materiale: INOX; Ghisa.
  • Spessore lamiera (lamiera forata): 4-12
  • Profilo in metallo (aperto): < 150
  • Tipo di taglio: Taglio diritto rapido (grezzo)

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale per lame HM
Passo dentatura 3,1 mm
Lunghezza lama 152 mm
Descrizione 6108RCT
Ottimizzato per il materiale INOX; Ghisa.
Spessore lamiera (lamiera forata) 4-12 mm
Profilo in metallo (aperto) < 150 mm
Tipo di taglio Taglio diritto rapido (grezzo)
Numero di lame 1
Tipo di prodotto Lama per seghetto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 588745 6108RCT
EAN / GTIN 885363190311
Codice del produttore 2014220

Descrizione

Esecuzione:

Le lame per seghe frontali a gattuccio Lazer CT™ con riporto in metallo duro garantiscono una potenza di taglio e una durata elevate.

Uso:

Per la lavorazione di INOX e ghisa.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello