Set di lame per seghe frontali a gattuccio 818R

Codice art.: 588735 818R
Imposta il prezzo 5 Articolo (6,84 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
91 pezzi in magazzino
  • Ottimizzato per il materiale: Acciaio
  • Spessore lamiera (lamiera forata): 1,5-4
  • Profilo in metallo (aperto): < 150
  • Tipo di taglio: taglio diritto fine

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale per lame BiM
Passo dentatura 1,4 mm
Lunghezza lama 200 mm
Ottimizzato per il materiale Acciaio
Spessore lamiera (lamiera forata) 1,5-4 mm
Profilo in metallo (aperto) < 150 mm
Tipo di taglio taglio diritto fine
Numero di lame 5
Tipo di prodotto Lama per seghetto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 588735 818R
EAN / GTIN 082472205787
Codice del produttore 20578818R

Descrizione

Esecuzione:

Elevata resistenza grazie alla compattazione successiva della superficie del bordo di taglio.

Fornitura:

5 pezzi.
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
    Descrizione Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello