Disco per rettifica secco ceramicato 100x50x20mm W10/E10 acciaio

Codice art.: 5887
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Mole abrasive a tazza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5887
EAN / GTIN 9003170058872
Codice del produttore 5887
Numero-L L50140 647

Descrizione

Descrizione:

Con questo utensile, smerigliano tutti gli utensili da taglio per l'industria del legno e dei metalli, nonché vari coltelli da taglio. Questi prodotti sono dischi per piastre e pentole con corindone bianco o miscele di corindone sinterizzato, utilizzati per la macinazione a secco. La specifica concordata di questo attrezzo impedisce lo scolorimento dei pezzi.

Proprietà:

  • Forma: 6 RECIPIENTE DI MACINAZIONE CILINDRICO
  • Grana: 60
  • Vs /max: 35 m/s..
  • Specifiche : W10 / E10
  • Dimensioni (P x P x a): 100 x 50 x 20 mm
  • Diametro: 100 mm
  • Spessore: 50 mm
  • Foratura: 20 mm
  • Idoneità dei materiali: Acciaio, HSS

Vantaggi:

  • Uso universale su acciaio
  • Nessuna alterazione del colore del pezzo
  • Regolabile singolarmente

Uso:

  • Per la lavorazione di tutti gli utensili da taglio per l'industria del legno e dei metalli, nonché di vari coltelli da taglio in acciaio e HSS

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello