Set di lame per seghetti alternativi T101BR

Codice art.: 588420 T101BR
Imposta il prezzo 5 Articolo (1,96 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
263 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Descrizione Prezzo unitario IVA incl.
  • Ottimizzato per il materiale: Legno
  • Spessore piano (rivestimento in legno): 3-30
  • Tipo di taglio: taglio diritto fine; taglio preciso su un lato

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale per lame HCS
Passo dentatura 2,5 mm
Lunghezza lama 100 mm
Descrizione T101BR
Idoneità _T101BR
Ottimizzato per il materiale Legno
Spessore piano (rivestimento in legno) 3-30 mm
Tipo di taglio taglio diritto fine; taglio preciso su un lato
Numero di lame 5
Tipo di prodotto Lama per seghetti alternativo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 588420 T101BR
EAN / GTIN 4045197726599
Codice del produttore 588420 T101BR

Descrizione

Esecuzione:

Lame per seghetti alternativi con denti rettificati taglienti per lavori precisi sul legno. Attacco con un dente di arresto.
La dentatura inversa permette una lavorazione senza scheggiature del lato superiore.

Fornitura:

5 pezzi

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello