• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Set di lame per seghetti alternativi T318A

Codice art.: 588400 T318A
Imposta il prezzo 5 Articolo (3,01 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
261 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Descrizione Prezzo unitario IVA incl.
  • Ottimizzato per il materiale: Acciaio
  • Spessore lamiera (lamiera piena): 1-3
  • Profilo in metallo (chiuso): < 65
  • Tipo di taglio: Taglio a tuffo

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale per lame HSS
Passo dentatura 1,2 mm
Lunghezza lama 132 mm
Descrizione T318A
Idoneità _T318A
Ottimizzato per il materiale Acciaio
Spessore lamiera (lamiera piena) 1-3 mm
Profilo in metallo (chiuso) < 65 mm
Tipo di taglio Taglio a tuffo
Numero di lame 5
Tipo di prodotto Lama per seghetti alternativo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 588400 T318A
EAN / GTIN 4045197636751
Codice del produttore 588400 T318A

Descrizione

Esecuzione:

Lame per seghetti alternativi per metallo. Attacco con un dente di arresto.

Fornitura:

5 pezzi

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello