Esecuzione:
assemblato
Descrizione:
Tubolare e profilato di acciaio saldato, struttura imbullonata, verniciato a polvere, blu RAL 5007. Piano del tavolo pannello sandwich di 20 mm di spessore, superficie decorata in faggio. 2 ripiani possono essere imbullonati in modo variabile a intervallo di 50 mm, possibilità 1 x altezza classificatore 4 ruote girevoli, gomme in TPE, mozzi con cuscinetti a strisciamento. 2 con freni, secondo la norma europea EN 1757-3 (sicurezza dei carrelli a piattaforma). Portata per ripiano 50 kg.
Proprietà:
Portata totale (kg): 150
Lunghezza superficie utile (mm): 1120
Larghezza superficie utile (mm): 650
Altezza ripiani (mm): 300, 670, 910
Portata ripiano (kg): 50
Larghezza totale (mm): 1120
Altezza totale (mm): 910
Gomme: TPE
Dimensione ruota (mm): 125 x 32
Dimensione ruota (mm): 125 x 32
Nota:
secondo EN 1757-3