• Gli ordini inseriti fino al 23/12 ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/25.

Chiavi a bocca ad innesto

Codice art.: 58611038
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità
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
Tipo di prodotto Testa ad innesto, tipo chiave a forchetta

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 58611038
EAN / GTIN 4018754034925
Codice del produttore 58611038
Numero-L L60010 65
Manufacturer STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

  • Per chiavi dinamometriche con mandrino quadrato
  • Fissaggio blocco penna
  • Cromatura su nichel, durevole e a prova di trucioli
  • Forgiato in una matrice, indurito e raffreddato in bagno d'olio
  • Estremamente resiliente, eccezionalmente durevole

Proprietà:

  • Altezza mm (h): 9 mm
  • S: 20* mm
  • Dimensione azionamento esagonale [quadrato interno]: 9 x 12 mm
  • Peso: 76 g
  • Larghezza tra le piastre [pollici]: 11/16 ″
  • Larghezza mm (b): 42 mm

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello