Esecuzione:
assemblato
Descrizione:
Tubolare e profilato di acciaio saldato, struttura imbullonata, verniciato a polvere, blu RAL 5007. Con 1 scrittoio in lamiera di acciaio, verniciato a polvere, grigio luce RAL 7035. Piano di scrittura incernierato e bloccabile. Con sottomano incollato. 2 ripiani possono essere imbullonati in modo variabile a intervallo di 50 mm, sono possibilità di 2 file di classificatori. Portata per ripiano 50 kg. 4 ruote girevoli con gomme in TPE, mozzi con cuscinetti a sfere. 2 con freni, secondo la norma europea EN 1757-3 (sicurezza dei carrelli a piattaforma).
Proprietà:
Portata totale (kg): 150
Altezza di scrittura (mm): 1150, 1320
Lunghezza superficie utile (mm): 500
Larghezza superficie utile (mm): 600
Larghezza totale (mm): 600
Profondità totale (mm): 615
Altezza totale (mm): 1320
Gomme: TPE
Dimensione ruota (mm): 125 x 32
Nota:
secondo EN 1757-3