• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Lama per seghe circolari, dente piatto e trapezoidale Acciaio 355 mm

Codice art.: 584008 355
Sconto
183,20 €
Prezzo valido fino al 29 set 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Lama D (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione dei denti Dente piatto e trapezoidale
⌀ Lama D 355 mm
⌀ Foro 25,4 mm
Numero denti 72
Larghezza di taglio B 2,4 mm
Tipo di prodotto Lama per seghe circolari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 584008 355
EAN / GTIN 4045197883759
Codice del produttore 584008 355

Descrizione

Esecuzione:

Riporto di carburo metallico, esecuzione di precisione con lama ad alta resistenza, insonorizzata. Tagliente di grandi dimensioni in metallo duro per riaffilature frequenti.

Uso:

Per la lavorazione di acciaio con troncatrici. Per troncare facilmente acciaio dolce, profili, tubi e lamiere. Taglio rapido e privo di bave senza raffreddamento.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello