Lama per seghe circolari expert for Steel 160 mm

Codice art.: 583910 160
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Lama D (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    160 mm
    ⌀ Foro 20 mm
    Numero denti 30
    Larghezza di taglio B 2 mm
    Tipo di prodotto Lama per seghe circolari

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 583910 160
    EAN / GTIN 3165140737678
    Codice del produttore 2608643054

    Descrizione

    Esecuzione:

    Lama per seghe di precisione con anima ad alta resistenza, antirumore e antivibrante. L'anello di serraggio incorporato garantisce una stabilità della forma a qualsiasi tipo di temperatura. Il rivestimento impedisce le aderenze e mantiene la lama fredda proteggendola dalla corrosione. I denti in metallo duro rettificati di precisione garantiscono una durata elevata e una migliore qualità del taglio.

    Uso:

    Per la lavorazione dell'acciaio. Lo speciale ancoraggio dei denti in metallo duro nella lama impedisce che questi si scheggino. Forma dei denti: piatta e trapezoidale (con smusso), angolo di spoglia superiore neutro.
    Per seghe a conduzione manuale per il taglio a secco del metallo.

    Nota:

    Altre seghe circolari: consultare il Gruppo 17.

    Download & documenti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello