Scrittoio mobile

Codice art.: 5837
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Carrello a ripiani

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5837
EAN / GTIN 4017976658377
Codice del produttore 5837
Numero-L L90080 1136

Descrizione

Esecuzione:

assemblato

Descrizione:

Tubolare e profilato di acciaio saldato, struttura imbullonata, verniciato a polvere, blu RAL 5007. Piano di scrittura in materiale derivato dal legno 1100 x 590 mm, con listello di battuta, 2 ripiani imbullonabili in modo variabile, possibilità 2 file di classificatori. Portata per ripiano 50 kg. 4 ruote girevoli con gomme in TPE, mozzi con cuscinetti a sfere. 2 con freni, secondo la norma europea EN 1757-3 (sicurezza dei carrelli a piattaforma).

Proprietà:

Portata totale (kg): 100
Altezza di scrittura (mm): 1100, 1195
Lunghezza superficie utile (mm): 1000
Larghezza superficie utile (mm): 600
Larghezza totale (mm): 1105
Profondità totale (mm): 610
Altezza totale (mm): 1195
Gomme: TPE
Dimensione ruota (mm): 125 x 32

Nota:

secondo EN 1757-3

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello