Scrittoio mobile

Codice art.: 5836
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Carrello a ripiani

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5836
EAN / GTIN 4017976658360
Codice del produttore 5836
Numero-L L90080 741

Descrizione

Esecuzione:

assemblato

Descrizione:

Tubolare e profilato di acciaio saldato, struttura imbullonata, verniciato a polvere, blu RAL 5007. Piano di scrittura in materiale derivato dal legno 605 x 590 mm, con listello di battuta. 1 ripiano di appoggio e 1 armadietto in acciaio (L x P x A: 500 x 600 x 600 mm) con porta a battente, 1 ripiano fisso e 2 ripiani regolabili nell'armadietto. Verniciato a polvere, corpo grigio luce RAL 7035, frontale blu RAL 5007. Portata per ripiano nell'armadietto 30 kg. 4 ruote girevoli con gomme in TPE, mozzi con cuscinetti a sfere. 2 con freni, secondo la norma europea EN 1757-3 (sicurezza dei carrelli a piattaforma).

Proprietà:

Portata totale (kg): 100
Altezza di scrittura (mm): 1100, 1195
Lunghezza superficie utile (mm): 600
Larghezza superficie utile (mm): 500
Larghezza totale (mm): 605
Profondità totale (mm): 610
Altezza totale (mm): 1195
Gomme: TPE
Dimensione ruota (mm): 125 x 32

Nota:

secondo EN 1757-3

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello