Utensili ad innesto TORX®

Codice art.: 58291014
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Testa a innesto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 58291014
EAN / GTIN 4018754096824
Codice del produttore 58291014
Numero-L L60010 3331

Descrizione

Descrizione:

  • Per chiavi dinamometriche con mandrino quadrato
  • Fissaggio blocco penna
  • Cromatura su nichel, durevole e a prova di trucioli
  • Forgiato in una matrice, indurito e raffreddato in bagno d'olio
  • Estremamente resiliente, eccezionalmente durevole

Proprietà:

  • Altezza mm (h): 11 mm
  • Profilo di uscita: TORX®
  • S: 17,5 mm
  • Dimensione azionamento esagonale [quadrato interno]: 9 x 12 mm
  • Dimensione Profilo di uscita: E14
  • Peso: 60 g
  • Larghezza mm (b): 21,5 mm

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello