Attacchi quadri ad innesto

Codice art.: 58241004
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Testa a innesto con attacco quadro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 58241004
EAN / GTIN 4018754151684
Codice del produttore 58241004
Numero-L L60010 2315

Descrizione

Descrizione:

  • Con un quadrato ben collegato e fissato

Proprietà:

  • coppia massima: 40 N·m
  • Quadro esterno [pollici]: 1/4 ″
  • Gr.: 4
  • Altezza mm (h): 14 mm
  • S: 17,5 mm
  • Dimensione azionamento esagonale [quadrato interno]: 9 x 12 mm
  • Peso: 72 g
  • Larghezza mm (b): 22 mm

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello