Chiavi a bocca ad innesto

Codice art.: 58214034
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Testa ad innesto, tipo chiave a forchetta

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 58214034
    EAN / GTIN 4018754094707
    Codice del produttore 58214034
    Numero-L L60010 480

    Descrizione

    Descrizione:

    • Per chiavi dinamometriche con mandrino quadrato
    • Fissaggio blocco penna
    • Cromatura su nichel, durevole e a prova di trucioli
    • Forgiato in una matrice, indurito e raffreddato in bagno d'olio
    • Estremamente resiliente, eccezionalmente durevole

    Proprietà:

    • Altezza mm (h): 14 mm
    • S: 32,5 * mm
    • Dimensione azionamento esagonale [quadrato interno]: 14 x 18 mm
    • Peso: 239 g
    • Larghezza tra le piastre [mm]: 34 mm
    • Larghezza mm (b): 66 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello