Chiavi a bocca ad innesto

Codice art.: 58211036
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Testa ad innesto, tipo chiave a forchetta

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 58211036
EAN / GTIN 4018754238699
Codice del produttore 58211036
Numero-L L60010 5144

Descrizione

Descrizione:

  • Per chiavi dinamometriche con mandrino quadrato
  • Fissaggio blocco penna
  • Cromatura su nichel, durevole e a prova di trucioli
  • Forgiato in una matrice, indurito e raffreddato in bagno d'olio
  • Estremamente resiliente, eccezionalmente durevole

Proprietà:

  • Altezza mm (h): 15 mm
  • S: 55 mm
  • Dimensione azionamento esagonale [quadrato interno]: 22 x 28 mm
  • Peso: 713 g
  • Larghezza tra le piastre [mm]: 36 mm
  • Larghezza mm (b): 74 mm

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello