PINZA A SCATTO

Codice art.: 582.7
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
Tipo di prodotto Pinza regolabile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 582.7
EAN / GTIN 3148517716315
Codice del produttore 582.7
Numero-L L60130 5669

Descrizione

Descrizione:

  • Pinza per trattenere, posizionare o rimuovere pezzi in punti difficili da raggiungere
  • Ganasce adatte a trattenere pezzi con sezioni trasversali piatte o rotonde
  • Regolazione automatica sul pezzo da bloccare, solo la pressione deve essere impostata
  • Ganasce temprate in acciaio al cromo-molibdeno forgiato: molto resistente all'usura
  • Impugnatura controllata per una presa antiscivolo
  • Sgancio interno tramite leva con apertura interna
  • Design: cromato, meccanismo brevettato brunito

Proprietà:

  • A [mm]: 45
  • B [mm]: 61
  • C [mm]: 5.5
  • E [mm]: 61
  • H [mm]: 45
  • L x H [mm]: 175 x 45
  • L [mm]: 175
  • [g]: 256

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello