PINZA A SCATTO

Codice art.: 580.6
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
Tipo di prodotto Pinza regolabile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 580.6
EAN / GTIN 3148517716148
Codice del produttore 580.6
Numero-L L60130 2467

Descrizione

Descrizione:

  • Pinze adatte a lavori di produzione e manutenzione nei settori industriale e automobilistico
  • Regolazione automatica sul pezzo da bloccare, è sufficiente impostare la pressione
  • Ganascia temprata in acciaio al cromo-molibdeno forgiato: molto resistente all'usura
  • Impugnatura intagliata per una presa antiscivolo
  • Sgancio a leva ad apertura interna
  • Design: cromato, meccanismo brevettato brunito.

Proprietà:

  • A [mm]: 30
  • B [mm]: 21
  • C [mm]: 8
  • H [mm]: 45
  • L x H [mm]: 150 x 45
  • L [mm]: 150
  • [g]: 235

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello