Sistemi di centraggio 10x265x200xSDS-PLUS Accessori carotaggio a secco

Codice art.: 579424
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile in 3-4 settimane
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
10 mm
Lunghezza complessiva 265 mm
Tipo di prodotto Lama per segatrici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 579424
EAN / GTIN 9003175794249
Codice del produttore 579424

Descrizione

Proprietà:

  • Forma: Punte da centro
  • Idoneità dei materiali: Indipendente dal materiale
  • Linea di prodotti: Nessuna linea di qualità
  • Specifiche : VPE = 1 pz.
  • Dimensioni (P x P x a x Y;ON): 10 x 265 x 200 x SDS-PLUS mm
  • Diametro: 10 mm
  • Spessore: 265 mm
  • Foratura: 200 mm
  • Strumento per: Carotaggio

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello