Esecuzione:
assemblato
Descrizione:
Struttura angolare in acciaio con barra di spinta tubolare, verniciata a polvere. Pareti terminali, parete longitudinale e tettuccio rivestiti con lamiera di acciaio zincato di 1 mm di spessore. Porta a doppia anta in acciaio angolare con placa de policarbonato, con serratura a cremonese, levetta e serratura a cilindro incorporata. 1 ripiano fisso e 4 ripiani mobili. Ripiani in pannelli sandwich rigidi e portanti, superficie decorata in faggio.2 ruote girevoli e 2 ruote fisse, ruote con gomme in TPE (elastomero termoplastico), mozzi con cuscinetti a sfere a gola profonda di precisione. Il massimo del comfort: pochissima resistenza durante avviamento, scorrimento e orientamento. Corsa silenziosa su pavimenti regolari. Le gomme non lasciano segni (antitraccia). Sistema di frenatura centrale TOTALSTOP di serie sulle ruote girevoli. Portata per ripiano 90 kg.
Proprietà:
Portata totale (kg): 750
Lunghezza superficie utile (mm): 1200
Larghezza superficie utile (mm): 780
Altezza ripiani (mm): 292, 582, 882, 1182, 1482
Portata ripiano (kg): 90
Lunghezza totale (mm): 1370
Larghezza totale (mm): 845
Altezza totale (mm): 1792
Gomme: TPE
Dimensione ruota (mm): 200 x 40
Nota:
secondo EN 1757-3