Carrello a cassone

Codice art.: 5792
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
    Tipo di prodotto Carrello a cassone

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 5792
    EAN / GTIN 4017976957920
    Codice del produttore 5792

    Descrizione

    Esecuzione:

    assemblato

    Descrizione:

    Struttura angolare in acciaio con barra di spinta tubolare, verniciata a polvere. Pareti terminali, parete longitudinale e tettuccio rivestiti con lamiera di acciaio zincato di 1 mm di spessore. Porta a doppia anta in acciaio angolare con placa de policarbonato, con serratura a cremonese, levetta e serratura a cilindro incorporata. 1 ripiano fisso e 4 ripiani mobili. Ripiani in pannelli sandwich rigidi e portanti, superficie decorata in faggio.2 ruote girevoli e 2 ruote fisse, ruote con gomme in TPE (elastomero termoplastico), mozzi con cuscinetti a sfere a gola profonda di precisione. Il massimo del comfort: pochissima resistenza durante avviamento, scorrimento e orientamento. Corsa silenziosa su pavimenti regolari. Le gomme non lasciano segni (antitraccia). Sistema di frenatura centrale TOTALSTOP di serie sulle ruote girevoli. Portata per ripiano 90 kg.

    Proprietà:

    Portata totale (kg): 750
    Lunghezza superficie utile (mm): 1000
    Larghezza superficie utile (mm): 680
    Altezza ripiani (mm): 292, 582, 882, 1182, 1482
    Portata ripiano (kg): 90
    Lunghezza totale (mm): 1170
    Larghezza totale (mm): 745
    Altezza totale (mm): 1792
    Gomme: TPE
    Dimensione ruota (mm): 200 x 40

    Nota:

    secondo EN 1757-3

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello