{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale guarnizione | Nylon | |
Lunghezza complessiva L | 150 mm | |
Spessore setole | 0,3 mm | |
Lunghezza di lavoro L3 | 40 mm | |
Larghezza utile L1 | 15 mm | |
Lunghezza utile H1 | 15 mm | |
Numero di file | 3 | |
Materiale corpo base | Legno di faggio | |
Tipo di prodotto | Spazzola per candale con gambo filo V2A |
Codice articolo | 577010 W | |
EAN / GTIN | 4017359301005 | |
Codice del produttore | 125251 |