Spazzola fine Filo in ottone ondulato da 0,15 mm P

Codice art.: 576705 P
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
266 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale guarnizione Ottone, ondulato
Lunghezza complessiva L 225 mm
Spessore setole 0,15 mm
Lunghezza di lavoro L3 110 mm
Lunghezza utile H1 20 mm
Larghezza utile L1 20 mm
Numero di file 4
Materiale corpo base plastica
Tipo di prodotto Spazzola fine

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 576705 P
EAN / GTIN 4017359396933
Codice del produttore 18216242

Descrizione

Esecuzione:

Lunghezza compl. circa 225 mm, 4 file, superficie utile 110×20 mm, altezza utile 20 mm.
Corpo in plastica, per l’impiego nei settori con elevati requisiti di igiene.

Descrizione:

Le spazzole fini, note anche come spazzole da orologiaio od orafe, si contraddistinguono per il loro elevato spessore. Queste spazzole sono frequentemente utilizzate anche per l’applicazione di solventi e detergenti. Sono disponibili in diverse larghezze.
Le spazzole con setole di ottone sono più morbide di quelle con le setole di acciaio. Tra l’altro, sono anche adatte per la manipolazione di soluzioni leggermente alcaline. Le setole di ottone sono utilizzate principalmente per la lavorazione di metalli non ferrosi.

Uso:

Elevato spessore per il miglioramento della superficie.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello