• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Spazzola manuale Filo in INOX ondulato da 0,35 mm 3

Codice art.: 575200 3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
772 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di file Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale guarnizione Filo INOX
Larghezza corpo base 30 mm
Lunghezza complessiva L 290 mm
Spessore setole 0,35 mm
Lunghezza di lavoro L3 140 mm
Lunghezza utile H1 25 mm
Numero di file 3
Materiale corpo base Legno
Tipo di prodotto Spazzola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 575200 3
EAN / GTIN 4017359074749
Codice del produttore 10463042

Descrizione

Esecuzione:

Corpo in legno piegato con due fori. Lunghezza utile 140 mm, altezza utile 25 mm, lunghezza complessiva ca. 290 mm.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello