Calibro lineare ABSOLUTE Digimatic LGS, 12,7 mm, 0,01 mm, positivo Zählrichtung

Codice art.: 575-303
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
Tipo di prodotto Tastatori

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 575-303
EAN / GTIN 4946368538365
Codice del produttore 575-303
Numero-L L40010 12934

Descrizione

Descrizione:

LGS è un misuratore lineare compatto in ABS che offre i seguenti vantaggi: L'uscita dati brevettata ABSOLUT Digimatic e la classe di protezione IP66 offrono una delle migliori tecnologie della sua classe.

Proprietà:

Campo di misura: 0 - 12,7
Incremento cifre: 0,01 mm
Precisione: 15 µm
Max. Velocità di reazione: 1600 mm/s; (non è possibile eseguire la misurazione mediante scansione) mm/s
Forza di misura: 2 N perno di misura verso il basso, 1,8 N perno di misura in orizzontale, 1,6 N perno di misura verso l'alto
Pollici/metrico: Metrico
Alimentazione: da 5 a 10 V (5 mA max.)

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello