Messuhr digitale ID-U, ANSI / AGD, pollici / metro, 1 ″, 0,0005″ / 0,01 mm

Codice art.: 575-123
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
Metrologia digital
Tipo di prodotto Comparatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 575-123
EAN / GTIN 4946368131290
Codice del produttore 575-123
Numero-L L40010 8240

Descrizione

Descrizione:

Comparatore dal design sottile con campo di misura di 25 mm. Il comparatore ABSOLUTE Digimatic ID-U offre i seguenti vantaggi: Impostazione unica della posizione di partenza, che rimane quindi lo zero assoluto fino al successivo cambio batteria. Il design sottile consente l'installazione su dispositivi di misurazione Durata della batteria eccezionalmente lunga

Proprietà:

Direzione di conteggio commutabile: Sì
Campo di misura: 1″/25,4 mm
Valore di graduazione: 0,0005″/0,01 mm
Valore limite della deviazione di misura E MPE: 0,001″/0,02 mm
Osservazioni: Modello ANSI/AGD
Scala: Encoder lineare capacitivo ABSOLUTE
Display: LCD, altezza caratteri 8,5 mm
Max. Velocità di reazione: illimitata mm/s
ON/OFF: Sì
Pollici/Metrico: Pollici/Metrico
Alimentazione: 1x batteria SR-44
Durata della batteria: circa 20000 ore

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello