Spazzola a pennello in miniatura filo in ottone da 0,10 mm 5 mm

Codice art.: 574944 5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    4,51 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    3,76 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
82 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Spazzola D1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Utilizzo tipico pulizia, sbavatura
⌀ Spazzola D1 5 mm
Lunghezza utile H1 8 mm
Numero massimo giri 5.000 min-1
Tipo di prodotto Spazzola a pennello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 574944 5
EAN / GTIN 4017359335772
Codice del produttore 450521

Descrizione

Esecuzione:

⌀ Codolo 3 mm.

Uso:

Lavorazione di pezzi di precisione, superfici di piccole dimensioni e punti di difficile accesso.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello