• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Mini-spazzola circolare microabrasiva, SiC grana 500 22X2 mm

Codice art.: 574936 22X2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    18,96 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    15,80 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
345 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Spazzole D× Larghezza utile (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: SiC

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale guarnizione Carburo di silicio
Sigla materiale abrasivo SiC
Grana 500
Utilizzo tipico levigatura di precisione
⌀ Spazzola D1 22 mm
Larghezza spazzola 2 mm
Lunghezza utile H1 6 mm
⌀ Codolo Ds 3 mm
Numero massimo giri 10.000 min-1
Tipo di prodotto Spazzola circolare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 574936 22X2
EAN / GTIN 4017359289372
Codice del produttore 410883

Descrizione

Esecuzione:

⌀ Codolo 3 mm.

Uso:

Lavorazione di pezzi di precisione, superfici di piccole dimensioni e punti di difficile accesso.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello