Mini-spazzola circolare filo in ottone da 0,10 mm 22X2 mm

Codice art.: 574934 22X2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    5,05 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    4,21 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
354 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Spazzole D× Larghezza utile (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale guarnizione Filo di ottone
Utilizzo tipico pulizia, sbavatura
⌀ Spazzola D1 22 mm
Larghezza spazzola 2 mm
Spessore setole 0,1 mm
Lunghezza utile H1 6 mm
⌀ Codolo Ds 3 mm
Trecce ondulata
Numero massimo giri 10.000 min-1
Tipo di prodotto Spazzola circolare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 574934 22X2
EAN / GTIN 4017359335758
Codice del produttore 410523

Descrizione

Esecuzione:

⌀ Codolo 3 mm.

Uso:

Lavorazione di pezzi di precisione, superfici di piccole dimensioni e punti di difficile accesso.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello