{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Spazzola D1 | 50 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Spessore setole | 0,3 mm | |
Lunghezza utile H1 | 28 mm | |
Numero massimo giri | 10.500 min-1 | |
Tipo di prodotto | Spazzola a pennello |
Codice articolo | 574760 50 | |
EAN / GTIN | 4017359079867 | |
Codice del produttore | 435365 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Vaso di plastica per spazzola per superfici filo in INOX 0,30 mm 50 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
349 pezzi in magazzino
16,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
343 pezzi in magazzino
12,29 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino
10,29 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza utile H1 | 28 | 20 | 28 |
Spessore setole | 0,3 | 0,2 | 0,3 |
⌀ Spazzola D1 | 50 | 50 | 50 |
Numero massimo giri | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
Tipo di prodotto | Spazzola a pennello | Spazzola a pennello | Spazzola a pennello |
⌀ Codolo Ds | 6 | 6 | 6 |