{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Spazzola D1 | 60 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Spessore setole | 0,3 mm | |
Lunghezza utile H1 | 25 mm | |
Numero massimo giri | 8.000 min-1 | |
Tipo di prodotto | Spazzola a pennello |
Codice articolo | 574750 60 | |
EAN / GTIN | 4017359116180 | |
Codice del produttore | 436162 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spazzola per superfici filo in acciaio 0,30 mm 60 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.336 pezzi in magazzino
12,40 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.726 pezzi in magazzino
7,98 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza utile H1 | 25 | 25 |
Spessore setole | 0,3 | 0,3 |
⌀ Spazzola D1 | 60 | 60 |
Numero massimo giri | 8.000 | 8.000 |
Tipo di prodotto | Spazzola a pennello | Spazzola a pennello |
⌀ Codolo Ds | 6 | 6 |