{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Sigla materiale abrasivo | SiC | |
Grana | 320 | |
⌀ Spazzola D1 | 50 mm | |
Lunghezza utile H1 | 12 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Velocità consigliata | 6.000 min-1 | |
Numero massimo giri | 15.000 min-1 | |
Tipo di prodotto | Spazzola circolare |
Codice articolo | 574450 50X10 | |
EAN / GTIN | 4017359138298 | |
Codice del produttore | 415872 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spazzola circolare con gambo microabrasiva, SiC grana 320 50X10 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
308 pezzi in magazzino
20,20 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
642 pezzi in magazzino
12,97 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza utile H1 | 12 | 12 |
⌀ Spazzola D1 | 50 | 50 |
Velocità consigliata | 6.000 | 6.000 |
Numero massimo giri | 15.000 | 15.000 |
Sigla materiale abrasivo | SiC | SiC |
Tipo di prodotto | Spazzola circolare | Spazzola circolare |
⌀ Codolo Ds | 6 | 6 |