{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Sigla materiale abrasivo | SiC | |
Grana | 120 | |
⌀ Spazzola D1 | 70 mm | |
Lunghezza utile H1 | 20 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Velocità consigliata | 4.000 min-1 | |
Numero massimo giri | 15.000 min-1 | |
Tipo di prodotto | Spazzola circolare |
Codice articolo | 574445 70X10 | |
EAN / GTIN | 4067263934868 | |
Codice del produttore | 574445 70X10 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spazzola circolare con gambo microabrasiva, SiC grana 120 70X10 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
314 pezzi in magazzino
14,70 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
309 pezzi in magazzino
14,70 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza utile H1 | 20 | 20 |
⌀ Spazzola D1 | 70 | 70 |
Velocità consigliata | 4.000 | 4.000 |
Grana | 120 | 320 |
Numero massimo giri | 15.000 | 15.000 |
Sigla materiale abrasivo | SiC | SiC |
⌀ Codolo Ds | 6 | 6 |